ステンレス5管丁番

ステンレス5管丁番 - 中西産業ステンレス5管丁番 - 中西産業ステンレス5管丁番 - 中西産業ステンレス5管丁番 - 中西産業ステンレス5管丁番 - 中西産業ステンレス5管丁番 - 中西産業ステンレス5管丁番 - 中西産業ステンレス5管丁番 - 中西産業
材質ステンレス(リングは樹脂)勝手無し仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
ねじ穴数
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819487125K-102-2t102708
オープン
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
819487285K-51-0551396
オープン
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
819487375K-51-1.2t51394
オープン
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
819487465K-51-351396
オープン
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
819487555K-64-1.2t64426
オープン
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
819487645K-76-1.5t78496
オープン
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
819487735K-89-2t89566
オープン
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする