曜日別特売

万能クレセント

万能クレセント - 中西産業万能クレセント - 中西産業万能クレセント - 中西産業万能クレセント - 中西産業

高さ調整=0~2mm(スペーサー調整)
出入り調整=最大±4mm
取付けピッチ調整=52.5 最大±4mm

材質本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス 、 スペーサー:樹脂付属品スペーサー 1.0mm(2枚) 、 M4×10バインド小ねじ(2本)仕上本体:サチライトクロム 、 笠:バレル研磨 、 スペーサー:白色受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-249 、 NS-320 、 NS-383内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81951896SUS-DL-AM-1
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
81951905SUS-DL-AM-1
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする