ELPA
コンパクトタップ 2個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配
1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
コンセント個数
2
消費電力(W)
合計1500まで
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー
プラグ形状
スイングプラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81953908
A-CT002B(W)
オープン
¥
484
¥
532
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください