信越化学工業
オイル型消泡剤
親水性シリコーンオイル
水に乳化分散スルタイプの製品です。高温または強アルカリの発泡系でもエマルジョンが分解されず、消泡効果が持続します。
高温高圧下の染色加工、石油の脱硫工程などの消泡に適しています。
タイプ
オイル型、希釈安定性
液色
淡褐色透明液体
比重
(25℃)1.01
有効成分
100
希釈剤
水、アルコールなど
粘度(mPa・s)
(25℃)500
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81961766
KF-6701
1缶(1kg)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
50日以内出荷
返品不可
81961775
KF-6701
1缶(16kg)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください