三洋化成
ブロンズリール
お洒落なデザインの錆びにくい高級アルミ合金のフレームで耐久性にすぐれています。
特殊表面処理により表面がサラサラ、ホースどおしの針つきを解消。
用途
庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
巻取形式
手動
カバー
なし
キャスター
なし
材質(ノズル)
金属・ABS
種類
水形:9
内容量
1個
注意
※蛇口接続具の適合蛇口は横水栓・万能水栓・自在水栓・カップリング栓・地下水栓【呼び13蛇口適合】(サンプル画像用意あります。)です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース内径(Φmm)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81963017
BR4-XT20BRO
20、給水:2
12
ブラウン
29.5×34×41
6.9
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81963008
BR4-XT20GO
20、給水:2
12
グリーン
29.5×34×41
6.9
オープン
取扱い終了
81963026
BR4-XT25GO
25、給水:2
15
グリーン
32×39×48
9.6
オープン
取扱い終了
81963035
BR4-XT25BRO
25、給水:2
15
ブラウン
32×39×48
9.6
オープン
取扱い終了
81963044
BR4-XT30GO
30、給水:2
12
グリーン
32×39×48
10
オープン
取扱い終了
81963053
BR4-XT30BRO
30、給水:2
12
ブラウン
32×39×48
10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください