DCモーター 23cmサーキュレーター(リモコン)

DCモーター 23cmサーキュレーター(リモコン) YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

DCモーターで省電力。上就寝時にピッタリ、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。トルネードガードで遠くまで風が届く。
直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにピッタリ。風量は大きく回しやすいボリューム式調整、1(微風)-8(強風)まで8段階調節可。
一目でわかる見やすい風量表示ランプ。上下・左右に動く首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。
リモコン操作:運転ON/OFF、タイマー設定、風量調節、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)。首振り角度(自動):左右=55度、上下(自動)=85度。
リモコンは本体に収納が可能。着脱式ガードでお手入れ簡単。指はさみ防止安全に配慮した設計。
エアコンや暖房機器との併用で冷暖房効率をアップ、夏冬2シーズン活躍。洗濯物の部屋干しの乾燥時間の短縮にも。

用途扇風機、せんぷうき、フロアファン、空気循環機として。 機能リモコン、静音モード、上下左右首振り、タイマー設定 質量(kg)2.6 消費電力(W)18(微風時7)(50/60Hz) 電源DCモーター 羽根枚数3枚 電源コード(m)1.6 首振角度(°)左右55、上下85 風量8段階(静音・2~8)(ボリューム式調節) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×24×38 タイマー1/2/4時間 羽根寸法(cm)23 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81965625 YAR-AD231(WB) ホワイトブラック
オープン
 
 
取扱い終了
81965634 YAR-AD231(MB) メタリックブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
81965625
2019-06-09
用途:
室内の空気循環
農・林・水産業

大変満足しています!音も静かで、8段階の風量表示もランプがつくのでわかりやすい。首振りが上下左右同時にも、上下、左右それぞれも選べる。何より使いやすく24時間つけています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする