消臭除湿機
家の様々なところから湿気を取り去り、カビの生える原因を取り去る除湿機。繰り返し使えてとっても経済的な吸湿器。
シリカゲルA型を使用しているので低湿度でも湿気を放出することなく常に吸湿し続けます。
湿度インジケーターがあることで、再生時期が簡単にわかります。再生回数は100回以上。水をかけたり、油がかからなければ長く使用できます。
再生コストも1回約5円(再生機3時間使用として)で経済的。
大切な思い出のアルバム、衣類、靴、貴金属等を湿気から守ります。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
材質(キャニスター)ポリプロピレン/ABS樹脂/鉄製ビス、(再生ドライヤー)ポリプロピレン/ABS樹脂、(ブラシ)ナイロン/プラ
成分シリカゲル
セット内容乾燥キャニスター×2個、再生ドライヤー、ブラシ
質量(g)(キャニスター)425、(再生ドライヤー)235、(ブラシ)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(キャニスター)8.5×7.5×15、(再生ドライヤー)15×11.5×11、(ブラシ)6×1.5×0.3
内容量1台
注意
※室内での使用を対象とする。※水のかからない場所へ設置する。