電気グリル鍋
コンパクトで使い勝手の良いグリル鍋。230℃まで調理可能なスイッチ付ロータリー方式を採用。プレート(フッ素樹脂加工)着脱式でお掃除もらくらく。
用途電気鍋、ひとり鍋、一人鍋、電気なべ、グリルパンとして。
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.4
付属品ガラスふた
質量(kg)1.9
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
プレート寸法(mm)内径240×深さ50
発熱体シーズヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×16.8
内容量1台
コンパクトで使い勝手の良いグリル鍋。230℃まで調理可能なスイッチ付ロータリー方式を採用。プレート(フッ素樹脂加工)着脱式でお掃除もらくらく。