DRAWER BOX ドロワー・ボックス

DRAWER BOX ドロワー・ボックス PATIO PETITE DRAWER BOX ドロワー・ボックス PATIO PETITE DRAWER BOX ドロワー・ボックス PATIO PETITE

コンパクトなアウトドアファニチャー<パティオプティ>
従来のラインと一緒に楽しめるシリーズになっていることも特徴。もちろん、アウトドアに対応する仕様は変わりません。
洗練されたデザインと使い勝手に優れた高い機能性が全パティオプティのラインナップです。
ベンチにもなるキャスター付きのボックスは、2脚のスツールを収納することが可能。
スツール2脚を入れたドロワー・ボックスはテーブル下に収納可能。収納する際に活用できるカバー付き。

材質スチール、ポリエステルPU・UVコーティング 質量(kg)15 耐荷重(kg)90(ボックス)、80(スツール) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ボックス本体】820×380×495、【スツール】390×330×440 内容量1台
注意
※テーブルは別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81969983 635353
31,296
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする