SCIROCCO シロッコ

SCIROCCO シロッコ PATIO PETITE SCIROCCO シロッコ PATIO PETITE

イタリアなど地中海北岸に吹く南風を意味するチェア。1段階リクライニング可能でうたた寝が気持ちいい。
デザイナーとコラボしたテキスタイル。

材質スチール、ポリエステルUVコーティング(座面)、ポリプロピレンUVコーティング(手かけ) 質量(kg)7 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×850×940・820 寸法SH(mm)500・400 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×125×1260 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81970394 635660
15,741
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする