アヅミ産業
アニマルランチ
お子様にぴったりの可愛いひよこを蓋にあしらいました。仕切りありのランチボックスです。のせ蓋付きです。
材質
本体:PPF、蓋:OPS
寸法(mm)
203×160×28
電子レンジ
×
室数
4
内容量
1袋(50セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81973115
ひよこ セット
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください