笹の葉

笹の葉 - 岡本商店笹の葉 - 岡本商店
(1件のレビュー)

料理に彩りを添える、便利な真空パック入りの笹葉です。和食、寿司、中華オードブル等の盛り付けに最適です。

材質天然笹仕様真空パック幅(mm)約80内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81973587L約320
オープン
839
923(税込)
当日出荷
81973596M約280
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81973587
2019-07-05
用途: 娘の誕生会で寿司を握りました。更の上にひいて、演出しました。今後の料理演出に使えます。
一般社団法人日本健美操協会教育・研究機関

100枚ですので、業務用的ですが、水分を少し入れて保存すると使えます。10枚真空パックで10セットの販売というふうにしてくれると家庭的に使えます。一般家庭でも普及してほしいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする