アダプターナット

アダプターナット - 冨士精密アダプターナット - 冨士精密
(2件のレビュー)
材質スチール内容量1個
全64種類を絞り込む
ねじの呼びG
寸法B(mm)
寸法d1(mm)
寸法g(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼びG
寸法B(mm)
寸法b(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法r1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81975136AN00SSM10×0.754(0/-0.5)3(±0.2)13(0/-0.5)18(0/-0.5)14(0/-0.5)20.4
330
329
362(税込)
翌日出荷
81975154AN01SSM12×14(0/-0.5)3(±0.2)17(0/-0.5)22(0/-0.5)18(0/-0.5)20.4
330
329
362(税込)
翌日出荷
81975172AN02SSM15×15(0/-0.5)4(±0.2)21(0/-0.5)25(0/-0.5)21(0/-0.5)20.4
330
329
362(税込)
翌日出荷
81975188AN03SSM17×15(0/-0.5)4(±0.2)24(0/-0.5)28(0/-0.5)21(0/-0.5)20.4
330
329
362(税込)
翌日出荷
81975206AN04SSM20×16(0/-0.5)4(±0.2)26(0/-0.5)32(0/-0.5)24(0/-0.5)20.4
350
349
384(税込)
翌日出荷
81975233AN05SSM25×1.57(0/-0.5)5(±0.2)32(0/-0.5)38(0/-0.5)34(0/-0.5)20.4
400
399
439(税込)
当日出荷
81975267AN06SSM30×1.57(0/-0.5)5(±0.2)38(0/-0.5)45(0/-0.5)41(0/-0.5)20.4
430
429
472(税込)
翌日出荷
81975294AN07SSM35×1.58(0/-0.5)5(±0.2)44(0/-0.5)52(0/-0.5)48(0/-0.5)20.4
450
449
494(税込)
翌日出荷
81975328AN08SSM40×1.59(0/-0.5)6(±0.2)50(0/-0.5)58(0/-0.5)53(0/-0.5)2.50.5
500
479
527(税込)
翌日出荷
81975355AN09SSM45×1.510(0/-0.5)6(±0.2)56(0/-0.5)65(0/-0.5)60(0/-0.5)2.50.5
580
559
615(税込)
翌日出荷
81975382AN10SSM50×1.511(0/-0.5)6(±0.2)61(0/-0.5)70(0/-0.5)65(0/-0.5)2.50.5
680
659
725(税込)
翌日出荷
81975416AN11SSM55×211(0/-0.5)7(±0.2)67(0/-0.5)75(0/-0.5)69(0/-0.5)30.5
730
699
769(税込)
翌日出荷
81975443AN12SSM60×211(0/-0.5)7(±0.2)73(0/-0.5)80(0/-0.5)74(0/-0.5)30.5
800
749
824(税込)
翌日出荷
81975477AN13SSM65×212(0/-0.5)7(±0.2)79(0/-0.5)85(0/-0.5)79(0/-0.5)30.5
880
829
912(税込)
翌日出荷
81975504AN14SSM70×212(0/-0.5)8(±0.2)85(0/-0.5)92(0/-0.5)85(0/-0.5)3.50.5
1,000
899
989(税込)
翌日出荷
81975538AN15SSM75×213(0/-0.5)8(±0.2)90(0/-0.5)98(0/-0.5)91(0/-0.5)3.50.5
1,180
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
81975556AN16SSM80×215(0/-0.5)8(±0.2)95(0/-0.5)105(0/-0.5)98(0/-0.5)3.50.6
1,400
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
81975583AN17SSM85×216(0/-0.5)8(±0.3)102(0/-0.75)110(0/-0.5)103(0/-0.5)3.50.6
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
81975617AN18SSM90×216(0/-0.5)10(±0.3)108(0/-0.75)120(0/-0.5)112(0/-0.5)40.6
1,830
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
81975644AN19SSM95×217(0/-0.5)10(±0.3)113(0/-0.75)125(0/-0.5)117(0/-0.5)3.50.6
2,080
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
81975653AN20SSM100×218(0/-0.5)10(±0.3)120(0/-0.75)130(0/-0.5)122(0/-0.5)40.6
2,430
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
81975678AN21SSM105×218(0/-0.5)12(±0.3)126(0/-0.75)140(0/-0.5)130(0/-0.5)50.7
3,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
81975687AN22SSM110×219(0/-0.5)12(±0.3)133(0/-0.75)145(0/-0.5)135(0/-0.5)50.7
3,050
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
81975696AN23SSM115×219(0/-0.5)12(±0.3)137(0/-0.75)150(0/-0.5)140(0/-0.5)50.7
3,480
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
81975705AN24SSM120×220(0/-0.7)12(±0.3)138(0/-0.75)155(0/-0.5)145(0/-0.5)50.7
3,730
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
81975714AN25SSM125×221(0/-0.7)12(±0.3)148(0/-0.75)160(0/-0.5)150(0/-0.5)50.7
4,350
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
81975723AN26SSM130×221(0/-0.7)12(±0.3)149(0/-0.75)165(0/-0.5)155(0/-0.5)50.7
4,510
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
81975732AN27SSM135×222(0/-0.7)14(±0.3)160(0/-0.75)170(0/-0.5)163(0/-0.5)60.7
5,680
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
81975748AN28SSM140×222(0/-0.7)14(±0.3)160(0/-0.75)175(0/-0.5)168(0/-0.5)60.7
6,030
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
81975766AN30SSM150×225(0/-0.7)14(±0.3)171(0/-0.75)185(0/-0.5)183(0/-0.5)60.7
7,380
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
81975242AN05SSLM25×1.57(0/-0.5)5(±0.2)32(0/-0.5)38(0/-0.5)34(0/-0.5)20.4
330
319
351(税込)
翌日出荷
81975276AN06SSLM30×1.57(0/-0.5)5(±0.2)38(0/-0.5)45(0/-0.5)41(0/-0.5)20.4
340
329
362(税込)
翌日出荷
81975337AN08SSLM40×1.59(0/-0.5)6(±0.2)50(0/-0.5)58(0/-0.5)53(0/-0.5)2.50.5
400
369
406(税込)
翌日出荷
81975364AN09SSLM45×1.510(0/-0.5)6(±0.2)56(0/-0.5)65(0/-0.5)60(0/-0.5)2.50.5
480
459
505(税込)
翌日出荷
81975398AN10SSLM50×1.511(0/-0.5)6(±0.2)61(0/-0.5)70(0/-0.5)65(0/-0.5)2.50.5
500
459
505(税込)
翌日出荷
81975425AN11SSLM55×211(0/-0.5)7(±0.2)67(0/-0.5)75(0/-0.5)69(0/-0.5)30.5
580
559
615(税込)
翌日出荷
81975452AN12SSLM60×211(0/-0.5)7(±0.2)73(0/-0.5)80(0/-0.5)74(0/-0.5)30.5
630
569
626(税込)
翌日出荷
81975486AN13SSLM65×212(0/-0.5)7(±0.2)79(0/-0.5)85(0/-0.5)79(0/-0.5)30.5
680
619
681(税込)
翌日出荷
81975513AN14SSLM70×212(0/-0.5)8(±0.2)85(0/-0.5)92(0/-0.5)85(0/-0.5)3.50.5
830
789
868(税込)
翌日出荷
81975565AN16SSLM80×215(0/-0.5)8(±0.2)95(0/-0.5)105(0/-0.5)98(0/-0.5)3.50.6
1,100
999
1,099(税込)
翌日出荷
81975592AN17SSLM85×216(0/-0.5)8(±0.3)102(0/-0.75)110(0/-0.5)103(0/-0.5)3.50.6
1,230
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
81975626AN18SSLM90×216(0/-0.5)10(±0.3)108(0/-0.75)120(0/-0.5)112(0/-0.5)3.50.6
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
81975145AN00SUSM10×0.754(0/-0.5)3(±0.2)13(0/-0.5)18(0/-0.5)14(0/-0.5)20.4
1,420
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
81975163AN01SUSM12×14(0/-0.5)3(±0.2)17(0/-0.5)22(0/-0.5)18(0/-0.5)20.4
1,430
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
81975197AN03SUSM17×15(0/-0.5)4(±0.2)24(0/-0.5)28(0/-0.5)21(0/-0.5)20.4
1,430
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
81975224AN04SUSM20×16(0/-0.5)4(±0.2)26(0/-0.5)32(0/-0.5)24(0/-0.5)20.4
1,730
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
81975258AN05SUSM25×1.57(0/-0.5)5(±0.2)32(0/-0.5)38(0/-0.5)34(0/-0.5)20.4
2,010
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
81975285AN06SUSM30×1.57(0/-0.5)5(±0.2)38(0/-0.5)45(0/-0.5)41(0/-0.5)20.4
2,070
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
81975312AN07SUSM35×1.58(0/-0.5)5(±0.2)44(0/-0.5)52(0/-0.5)48(0/-0.5)20.4
2,830
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
81975346AN08SUSM40×1.59(0/-0.5)6(±0.2)50(0/-0.5)58(0/-0.5)53(0/-0.5)2.50.5
3,100
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81975653
2022-03-12
用途: 主軸のベアリング押えに使用。

他メーカーの物を使っていたが、
ここのが合わせやすくキレイだ
そして何よりコスト面で満足。

対象商品 : 81975617
2020-04-24
用途: 産業機械ベアリング押え

主軸にオネジを加工しアダプターナットを合わせる時に使用中
他社の物より合わせやすいように思う。
コスト的に良、綺麗な点も良。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする