椿本チエイン
ラムダチェーン
リンク内幅W(mm)
24.75
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
24.75
列数
1
許容速度(m/min)
50
チェーン形式
ラムダチェーン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81992392
RS120-LMD-1-CP-U
38.1
80
¥
142,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
81992408
RS140-LMD-1-CP-U
44.45
68
¥
166,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください