伸縮ステンレス室内物干し
バスタオルなどの大物洗濯物もしっかり干せます。
ステンレス製でサビに強く、軽量でコンパクトです。
伸縮もワンタッチで幅広く使えます。
仕様干し部:7本
材質ステンレス、PP(ポリプロピレン)、スチール
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480~810×760×880
アズワン品番0-6695-11
折りたたみ寸法(mm)480×80×990
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |