AEDトレーニングユニット 訓練用機器
AED-3100用のAED訓練用機器です。
操作方法・音声ガイドはAED-3100と同様ですので、実践的な講習が行えます。
胸骨圧迫・人工呼吸時にメトロノーム音(100回・110回・120回/分)を鳴らすことができます。
付属品リモコン、訓練用使い捨て除細動パッド
寸法(mm)206×100×252
質量(g)本体/1300、リモコン/70(電池除く)
電源本体/単2乾電池×2本(別売)、リモコン/単4乾電池×2本(別売)
アズワン品番8-9633-11
音声日本語、英語、バイリンガル
内容量1台
注意
※医療機器ではありません。※講習用の為、実際の救命には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。