マルチポアスポーツ ホワイト

マルチポアスポーツ ホワイト アズワン

追従性に優れ、独自の”しなり”がありますので3次曲面にもシワなくフィットします。
エッジもギザギザ処理で容易に手で切れるので、素早くテーピングできます。
重ね貼り部分や屈曲部位に過度なストレスをかけません。

テープ種類非伸縮 材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83390798 2980-25 25 25×12 8-8309-12
4,620
4,610
5,071 (税込)
当日出荷
83390782 2980-19 19 19×12 8-8309-11
4,620
 
 
取扱い終了

返品不可
83390807 2980-38 38 38×12 8-8309-13
4,620
 
 
取扱い終了

返品不可
83390816 2980-50 50 50×12 8-8309-14
4,620
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする