法人向け(白箱)6年保証 PC3-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM

法人向け(白箱)6年保証 PC3-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー) 法人向け(白箱)6年保証 PC3-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)

高品質メモリーを増設して快適に

動作環境
温度:0~85℃
湿度:0~85%(結露なきこと)
付属品取扱説明書 質量(g)9 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.5 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)6.1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4 保証期間6年 ピン数(ピン)204 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM 内容量1式
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83382468 MV-D3N1600-2G 2GB D3N1600-2G相当 64-3796-96
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
83386616 MV-D3N1600-8G 8GB D3N1600-8G相当 64-3796-98
オープン
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
83382477 MV-D3N1600-4G 4GB D3N1600-4G相当 64-3796-97
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする