Multi Gigabit対応 PCI-Expressバス用 LANボード

Multi Gigabit対応 PCI-Expressバス用 LANボード BUFFALO(バッファロー)

10GbEのネットワーク環境で高速転送を実現
5GbE,2.5GbEの速度にも対応
購入から3年間安心して使える

対応OS
Windows 10、8.1、7(32bit/64bit):本体
Windows Server2016/2012 R2/2012(64bit):本体
対応機種
PCI Express3.0/2.0スロット(x4、x8、x16)搭載のパソコン
※PCI Express x1スロットに取り付けた場合、転送速度が低下します。
動作環境
温度:0~55℃
湿度:10~85%(結露なきこと)
付属品マニュアル、ロープロファイル用スロットカバー、保証書 質量(g)約65(標準スロットカバー含む) 電源12V/3.3V(PCI Expressバスより給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×84×19(標準スロットカバー含む) 最大消費電力(W)6.1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83383082 LGY-PCIE-MG
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする