BUFFALO(バッファロー)
UHS-I Class1 SDHCカード
リード最大40MB/sの高速転送
UHSスピードクラス1に対応
さまざまな用途で活躍
規格
Physical Layer Specification Ver.3.00(part1)
File System Specification Ver.1.00(part3)
Seculity Specification Ver.1.10(part3)
動作環境
温度:0~60℃
湿度:0~90%
電圧
2.7~3.6V
種類
SDHCカード
本体質量(g)
約2.5
消費電流(mA)
最大200
最大消費電力(W)
0.72
保証期間
1年
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×32×2.1
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHSスピードクラス1
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83383633
RSDC-016GU1S
16GB
64-3798-62
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83383642
RSDC-032GU1S
32GB
64-3798-63
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません