曜日別特売

UHS-I Class1 SDXCカード

UHS-I Class1 SDXCカード - BUFFALO(バッファロー)UHS-I Class1 SDXCカード - BUFFALO(バッファロー)UHS-I Class1 SDXCカード - BUFFALO(バッファロー)

リード最大40MB/sの高速転送
UHSスピードクラス1に対応
さまざまな用途で活躍

規格
Physical Layer Specification Ver.3.00(part1)
File System Specification Ver.1.00(part3)
Seculity Specification Ver.1.10(part3)
動作環境
温度:0~60℃
湿度:0~90%
電圧2.7~3.6V種類SDXCカード本体質量(g)約2.5消費電流(mA)最大200最大消費電力(W)0.72メモリー容量64GB保証期間1年アズワン品番64-3798-64本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHSスピードクラス1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83383658RSDC-064GU1S
オープン
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする