曜日別特売

USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル

USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル - BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル - BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル - BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル - BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル - BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル - BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル - BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

持ち運びに最適なシンプルデザイン
安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
大容量データも快適に扱える高速転送
対応ソフトウェア

対象パソコン
USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac
※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
対応OS
Windows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2
Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続
動作環境
温度:0~40℃
湿度:20~80%
付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55最大消費電力(W)2.5保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83383895RUF3-K16GB-BKブラック16GB
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
83383904RUF3-K16GB-BLブルー16GB
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月20日
83383913RUF3-K16GB-WHホワイト16GB
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月20日
83383922RUF3-K32GB-PKピンク32GB
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83383938RUF3-K32GB-BKブラック32GB
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月20日
83383947RUF3-K32GB-WHホワイト32GB
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83383956RUF3-K64GB-PKピンク64GB
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月20日
83383965RUF3-K64GB-BKブラック64GB
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83383974RUF3-K64GB-BLブルー64GB
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月20日
83383983RUF3-K64GB-WHホワイト64GB
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83386284RUF3-K32GB-BLブルー32GB
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83387413RUF3-K16GB-PKピンク16GB
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83383886RUF3-K128GB-BKブラック128GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: すぐに読み込めなくなった
建設業・工事業

3/26購入 すぐに読み込めなくなりました。何度も抜き差しするとたまに反応するので慌ててバックアップを取り別の物を購入しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする