エアステーション ハイパワー 無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
電波を中継して家中どこでもつなげる・つながる
通信速度が半減しないデュアルバンド同時接続
高速規格「11ac」&「2×2」アンテナで高速通信
ビームフォーミング機能
最適な設置場所が見つけられる
選べる二つの設置方法
テレビやレコーダーを高速無線化
自分だけのネットワークを構築
中継機用SSIDに対応
ボタンを押すだけ簡単設定
対応OS
パソコンWindows 10/8.1/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応
パソコンMac OS X10.12、10.11、10.10、10.9、10.8、10.7、10.6、10.5:本体:対応
スマートフォン・タブレットAndroid2.2以降:本体:対応
スマートフォン・タブレットiOS5以降:本体:対応
動作環境
パソコンMac OS X10.12、10.11、10.10、10.9、10.8、10.7、10.6、10.5:本体:対応
スマートフォン・タブレットAndroid2.2以降:本体:対応
スマートフォン・タブレットiOS5以降:本体:対応
温度:0~40℃
湿度:10~85%
付属品スタンド/AC延長コード(2m)/取扱説明書/保証書(保証書は箱に記載)
質量(g)約253
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×80×28
最大消費電力(W)12
保証期間1年間
内容量1台
湿度:10~85%
無線ルーター の新着商品


