ハードウェア暗号化機能 USB3.0 セキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン1年
USBメモリーを介したウイルス感染による被害を防ぐ
堅牢なハードウェア暗号化機能搭載
パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
対応ソフトウェア
付属品
取扱説明書
※保証書は取扱説明書に記載
対応OS
※保証書は取扱説明書に記載
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続、添付ソフトウェア:Trend Micro USB Security(TM)
Windows 8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続、添付ソフトウェア:Trend Micro USB Security(TM)
Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続、添付ソフトウェア:Trend Micro USB Security(TM)
Windows Server2012 R2/2012/2008 R2/2008:本体:USB接続、添付ソフトウェア:Trend Micro USB Security(TM)
Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続
動作環境
Windows 8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続、添付ソフトウェア:Trend Micro USB Security(TM)
Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続、添付ソフトウェア:Trend Micro USB Security(TM)
Windows Server2012 R2/2012/2008 R2/2008:本体:USB接続、添付ソフトウェア:Trend Micro USB Security(TM)
Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続
温度:0~40℃
湿度:10~85%
色ブラック
質量(g)約10
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21
最大消費電力(W)2.5
保証期間1年
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
インターフェイスUSB3.0/2.0
データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)
ポートUSB Aソケット
内容量1台
湿度:10~85%
注意
実際にご使用いただける容量(ユーザー領域)は、システム領域やソフトウェアが添付されているため表示される容量より小さくなります。
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83385216 | RUF3-HSL8GTV | 72810284 | RUF3-HSL8GEV |
|
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 83385225 | RUF3-HSL16GTV | 72810047 | RUF3-HSL16GEV |
|
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 83387763 | RUF3-HSL4GTV | 72810169 | RUF3-HSL4GEV |
|
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥7,798 税込¥8,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 83387772 | RUF3-HSL32GTV | 72810108 | RUF3-HSL32GEV |
|
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07