無線LAN中継器 11ac/n/g/b 433+300Mbps エアステーション ハイパワー
電波を中継して家中どこでもつなげる,つながる
通信速度が半減しないデュアルバンド同時接続
Wi-Fiルーターと中継機間の通信を安定化
中継機用SSIDに対応
コンセントに直挿しでどこでもスッキリ設置
ボタンを押すだけかんたん設定
最適な設置場所をらくらく確認
スマホに最適な高速・安定通信
対応OS
パソコンWindows 10:本体:対応
パソコンWindows 8.1(64/32ビット):本体:対応
パソコンWindows 8/7/Vista(64/32ビット):本体:対応
パソコンMac OS X10.12、10.11、10.10、10.9、10.8、10.7、10.6、10.5:本体:対応※1
スマートフォン・タブレットAndroid2.2以降:本体:対応
スマートフォン・タブレットiOS5以降:本体:対応
※1:Intel CPU搭載機に限る
動作環境
パソコンWindows 8.1(64/32ビット):本体:対応
パソコンWindows 8/7/Vista(64/32ビット):本体:対応
パソコンMac OS X10.12、10.11、10.10、10.9、10.8、10.7、10.6、10.5:本体:対応※1
スマートフォン・タブレットAndroid2.2以降:本体:対応
スマートフォン・タブレットiOS5以降:本体:対応
※1:Intel CPU搭載機に限る
温度:0~40℃
湿度:10~85%
付属品取扱説明書
質量(g)約135
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×86×40
最大消費電力(W)4.4
保証期間1年間
伝送速度(Mbps)最大433Mbps(IEEE802.11ac)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
周波数(GHz)IEEE802.11a:5.2~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
内容量1台
湿度:10~85%
無線ルーター の新着商品


