無線LAN中継機 エアステーション 11ac/n/a/g/b 433+300Mbps
電波を中継して家中どこでもつなげる,つながる
コンセントに直挿しでどこでもスッキリ設置
スマホに最適な高速・安定通信
通信速度が半減しないデュアルバンド同時接続
ボタンを押すだけかんたん設定
最適な設置場所をらくらく確認
便利な有線LAN端子を搭載
対応OS
パソコンWindows 10:本体:対応
パソコンWindows 8.1(64/32ビット):本体:対応
パソコンWindows 8/7/Vista(64/32ビット):本体:対応
パソコンWindows XP(SP3):本体:対応
パソコンMac OS X10.12、10.11、10.10、10.9、10.8、10.7、10.6、10.5:本体:対応※1
スマートフォン・タブレットAndroid2.2以降:本体:対応
スマートフォン・タブレットiOS5以降:本体:対応
※1:Mac OS X 10.11対応は、設定方法/制限事項を含む場合があります。
※2:Intel CPU搭載機に限る
動作環境
パソコンWindows 8.1(64/32ビット):本体:対応
パソコンWindows 8/7/Vista(64/32ビット):本体:対応
パソコンWindows XP(SP3):本体:対応
パソコンMac OS X10.12、10.11、10.10、10.9、10.8、10.7、10.6、10.5:本体:対応※1
スマートフォン・タブレットAndroid2.2以降:本体:対応
スマートフォン・タブレットiOS5以降:本体:対応
※1:Mac OS X 10.11対応は、設定方法/制限事項を含む場合があります。
※2:Intel CPU搭載機に限る
温度:0~40℃
湿度:10~85%
付属品取扱説明書
質量(g)約115
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×86×40
最大消費電力(W)4
保証期間1年間
内容量1台
湿度:10~85%
無線ルーター の新着商品
