| 83151696 | OR FKM-70 P305-N | 8.4±0.15 | 304.5±2.69 | - | 321.3 | | |
|
| 83151766 | OR FKM-70 P310-N | 8.4±0.15 | 309.5±2.72 | - | 326.3 | | |
|
| 83151784 | OR FKM-70 P325-N | 8.4±0.15 | 324.5±2.83 | - | 341.3 | | |
|
| 83151802 | OR FKM-70 P330-N | 8.4±0.15 | 329.5±2.87 | - | 346.3 | | |
|
| 83151836 | OR FKM-70 P345-N | 8.4±0.15 | 344.5±2.98 | - | 361.3 | | |
|
| 83151863 | OR FKM-70 P350-N | 8.4±0.15 | 349.5±3.01 | - | 366.3 | | |
|
| 83151897 | OR FKM-70 P365-N | 8.4±0.15 | 364.5±3.12 | - | 381.3 | | |
|
| 83151924 | OR FKM-70 P370-N | 8.4±0.15 | 369.5±3.16 | - | 386.3 | | |
|
| 83151967 | OR FKM-70 P380-N | 8.4±0.15 | 379.5±3.24 | - | 396.3 | | |
|
| 83152003 | OR FKM-70 P390-N | 8.4±0.15 | 389.5±3.32 | - | 406.3 | | |
|
| 83152037 | OR FKM-70 P395-N | 8.4±0.15 | 394.5±3.35 | - | 411.3 | | |
|
| 83152073 | OR FKM-70 P405-N | 8.4±0.15 | 404.5±3.60 | - | 421.3 | | |
|
| 83152107 | OR FKM-70 P410-N | 8.4±0.15 | 409.5±3.60 | - | 426.3 | | |
|
| 83152134 | OR FKM-70 P415-N | 8.4±0.15 | 414.5±3.60 | - | 431.3 | | |
|
| 83152168 | OR FKM-70 P420-N | 8.4±0.15 | 419.5±3.60 | - | 436.3 | | |
|
| 83152195 | OR FKM-70 P425-N | 8.4±0.15 | 424.5±3.60 | - | 441.3 | | |
|
| 83152238 | OR FKM-70 P430-N | 8.4±0.15 | 429.5±3.60 | - | 446.3 | | |
|
| 83152265 | OR FKM-70 P435-N | 8.4±0.15 | 434.5±3.60 | - | 451.3 | | |
|
| 83152292 | OR FKM-70 P440-N | 8.4±0.15 | 439.5±3.60 | - | 456.3 | | |
|
| 83152353 | OR FKM-70 P445-N | 8.4±0.15 | 444.5±3.60 | - | 461.3 | | |
|
| 83152387 | OR FKM-70 P450-N | 8.4±0.15 | 449.5±3.60 | - | 466.3 | | |
|
| 83152423 | OR FKM-70 P455-N | 8.4±0.15 | 454.5±4.00 | - | 471.3 | | |
|
| 83152457 | OR FKM-70 P460-N | 8.4±0.15 | 459.5±4.00 | - | 476.3 | | |
|
| 83152493 | OR FKM-70 P465-N | 8.4±0.15 | 464.5±4.00 | - | 481.3 | | |
|
| 83152527 | OR FKM-70 P470-N | 8.4±0.15 | 469.5±4.00 | - | 486.3 | | |
|
| 83152545 | OR FKM-70 P475-N | 8.4±0.15 | 474.5±4.00 | - | 491.3 | | |
|
| 83152572 | OR FKM-70 P480-N | 8.4±0.15 | 479.5±4.00 | - | 496.3 | | |
|
| 83152615 | OR FKM-70 P485-N | 8.4±0.15 | 484.5±4.00 | - | 501.3 | | |
|
| 83152642 | OR FKM-70 P490-N | 8.4±0.15 | 489.5±4.00 | - | 506.3 | | |
|
| 83152676 | OR FKM-70 P495-N | 8.4±0.15 | 494.5±4.00 | - | 511.3 | | |
|
| 83152712 | OR FKM-70 P500-N | 8.4±0.15 | 499.5±4.00 | - | 516.3 | | |
|
| 83166746 | OR FKM-70 V530-N | - | - | 524.5 | 544.5 | | |
|
| 83166764 | OR FKM-70 V585-N | - | - | 579 | 599 | | |
|
| 83166834 | OR FKM-70 V640-N | - | - | 633.5 | 653.5 | | |
|
| 83166904 | OR FKM-70 V690-N | - | - | 683 | 703 | | |
|
| 83166938 | OR FKM-70 V740-N | - | - | 732.5 | 752.5 | | |
|
| 83166956 | OR FKM-70 V790-N | - | - | 782 | 802 | | |
|
| 83166983 | OR FKM-70 V845-N | - | - | 836.5 | 856.5 | | |
|
| 83167035 | OR FKM-70 V950-N | - | - | 940.5 | 960.5 | | |
|
| 83167053 | OR FKM-70 V1055-N | - | - | 1044 | 1064 | | |
|
| 83167087 | OR FKM-70 V15-N (4DV - 15Nソウトウ) | - | - | 14.5 | 22.5 | | |
|
| 83167114 | OR FKM-70 V24-N (4DV - 24Nソウトウ) | - | - | 23.5 | 31.5 | | |
|
| 83167132 | OR FKM-70 V34-N (4DV - 34Nソウトウ) | - | - | 33.5 | 41.5 | | |
|
| 83167166 | OR FKM-70 V40-N (4DV - 40Nソウトウ) | - | - | 39.5 | 47.5 | | |
|
| 83167227 | OR FKM-70 V55-N (4DV - 55Nソウトウ) | - | - | 54.5 | 62.5 | | |
|
| 83167263 | OR FKM-70 V70-N (4DV - 70Nソウトウ) | - | - | 69 | 77 | | |
|
| 83167306 | OR FKM-70 V85-N (4DV - 85Nソウトウ) | - | - | 84 | 92 | | |
|
| 83167333 | OR FKM-70 V100-N (4DV - 100Nソウトウ) | - | - | 99 | 107 | | |
|
| 83167376 | OR FKM-70 V120-N (4DV - 120Nソウトウ) | - | - | 119 | 127 | | |
|
| 83167403 | OR FKM-70 V150-N (4DV - 150Nソウトウ) | - | - | 148.5 | 156.5 | | |
|