曜日別特売

Oリング・フッソ J I S OR型

Oリング・フッソ J I S OR型 - NOK
(2件のレビュー)
型式OR内容量1個
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径d(Φmm)
外径(Φmm)
太さW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83152746OR FKM-70 P3-N (4DP - 3Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)2.8±0.166.61.9±0.08
オープン
43
47(税込)
5日以内出荷
返品不可
83152773OR FKM-70 P4-N (4DP - 4Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)3.8±0.167.61.9±0.08
オープン
43
47(税込)
当日出荷
83152807OR FKM-70 P5-N (4DP - 5Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)4.8±0.188.61.9±0.08
オープン
47
52(税込)
当日出荷
83152877OR FKM-70 P6-N (4DP - 6Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)5.8±0.189.61.9±0.08
オープン
47
52(税込)
当日出荷
83152913OR FKM-70 P7-N (4DP - 7Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)6.8±0.1910.61.9±0.08
オープン
64
70(税込)
当日出荷
83152947OR FKM-70 P8-N (4DP - 8Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)7.8±0.1911.61.9±0.08
オープン
74
81(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
83152992OR FKM-70 P9-N (4DP - 9Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)8.8±0.2012.61.9±0.08
オープン
74
81(税込)
当日出荷
83153017OR FKM-70 P10-N (4DP - 10Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)9.8±0.2013.61.9±0.08
オープン
74
81(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
83153035OR FKM-70 P10A-N (4DP - 10ANソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)9.8±0.2014.62.4±0.09
オープン
98
108(税込)
9日以内出荷
返品不可
83153062OR FKM-70 P11-N (4DP - 11Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)10.8±0.2115.62.4±0.09
オープン
98
108(税込)
当日出荷
83153087OR FKM-70 P11.2-N (4DP - 11.2Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)11.0±0.2115.82.4±0.09
オープン
98
108(税込)
5日以内出荷
返品不可
83153123OR FKM-70 P12-N (4DP - 12Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)11.8±0.2216.62.4±0.09
オープン
98
108(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
83153166OR FKM-70 P12.5-N (4DP - 12.5)フッソゴム(バイトン FKM)12.3±0.2217.12.4±0.09
オープン
98
108(税込)
4日以内出荷
返品不可
83153184OR FKM-70 P14-N (4DP - 14Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)13.8±0.2218.62.4±0.09
オープン
98
108(税込)
当日出荷
83153236OR FKM-70 P15-N (4DP - 15Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)14.8±0.2419.62.4±0.09
オープン
109
120(税込)
当日出荷
83153263OR FKM-70 P16-N (4DP - 16Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)15.8±0.2420.62.4±0.09
オープン
109
120(税込)
当日出荷
83153324OR FKM-70 P18-N (4DP - 18Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)17.8±0.2522.62.4±0.09
オープン
129
142(税込)
当日出荷
83153358OR FKM-70 P20-N (4DP - 20Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)19.8±0.2624.62.4±0.09
オープン
129
142(税込)
当日出荷
83153385OR FKM-70 P21-N (4DP - 21Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)20.8±0.2725.62.4±0.09
オープン
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
83153412OR FKM-70 P22-N (4DP - 22Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)21.8±0.2826.62.4±0.09
オープン
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
83153446OR FKM-70 P22A-N (4DP - 22ANソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)21.7±0.2828.73.5±0.1
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
83153473OR FKM-70 P22.4-N (4DP - 22.4Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)22.1±0.2829.13.5±0.1
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
83153507OR FKM-70 P24-N (4DP - 24Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)23.7±0.2830.73.5±0.1
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
83153543OR FKM-70 P25-N (4DP - 25Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)24.7±0.3031.73.5±0.1
オープン
239
263(税込)
当日出荷
83153568OR FKM-70 P25.5-N (4DP - 25.5Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)25.2±0.3032.23.5±0.1
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
83153595OR FKM-70 P26-N (4DP - 26Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)25.7±0.3132.73.5±0.1
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
83153622OR FKM-70 P28-N (4DP - 28Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)27.7±0.3334.73.5±0.1
オープン
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
83153647OR FKM-70 P29-N (4DP - 29Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)28.7±0.3435.73.5±0.1
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
83153674OR FKM-70 P29.5-N (4DP - 29.5Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)29.2±0.3436.23.5±0.1
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
83153717OR FKM-70 P30-N (4DP - 30Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)29.7±0.3436.73.5±0.1
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
83153744OR FKM-70 P31-N (4DP - 31Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)30.7±0.3637.73.5±0.1
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
83153762OR FKM-70 P31.5-N (4DP - 31.5Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)31.2±0.3738.23.5±0.1
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
83153823OR FKM-70 P32-N (4DP - 32Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)31.7±0.3738.73.5±0.1
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
83153857OR FKM-70 P34-N (4DP - 34Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)33.7±0.3940.73.5±0.1
オープン
419
461(税込)
当日出荷
83153893OR FKM-70 P35-N (4DP - 35Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)34.7±0.4041.73.5±0.1
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
83153936OR FKM-70 P35.5-N (4DP - 35.5Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)35.2±0.4042.23.5±0.1
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
83153963OR FKM-70 P36-N (4DP - 36Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)35.7±0.4042.73.5±0.1
オープン
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
83153997OR FKM-70 P38-N (4DP - 38Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)37.7±0.4444.73.5±0.1
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
83154033OR FKM-70 P39-N (4DP - 39Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)38.7±0.4445.73.5±0.1
オープン
479
527(税込)
当日出荷
83154094OR FKM-70 P40-N (4DP - 40Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)39.7±0.4446.73.5±0.1
オープン
479
527(税込)
当日出荷
83154112OR FKM-70 P41-N (4DP - 41Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)40.7±0.4547.73.5±0.1
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
83154146OR FKM-70 P42-N (4DP - 42Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)41.7±0.4648.73.5±0.1
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
83154182OR FKM-70 P44-N (4DP - 44Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)43.7±0.4950.73.5±0.1
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
83154216OR FKM-70 P45-N (4DP - 45Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)44.7±0.4951.73.5±0.1
オープン
589
648(税込)
当日出荷
83154243OR FKM-70 P46-N (4DP - 46Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)45.7±0.5052.73.5±0.1
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
83154268OR FKM-70 P48-N(4DP - 48Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)47.7±0.5254.73.5±0.1
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
83154295OR FKM-70 P49-N (4DP - 49Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)48.7±0.5455.73.5±0.1
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
83154313OR FKM-70 P50-N (4DP - 50Nソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)49.7±0.5456.73.5±0.1
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
83154347OR FKM-70 P48A-N (4DP - 48ANソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)47.6±0.52595.7±0.13
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
83154383OR FKM-70 P50A-N (4DP - 50ANソウトウ)フッソゴム(バイトン FKM)49.6±0.54615.7±0.13
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83153358
2021-04-04
用途: 燃料コックのガソリン漏れ修理
金融・保険業

古い農機具の燃料コックから燃料漏れ、今では部品の入手が困難。
仕方なくバイク用部品を代用する事を検討したが、燃料コックのパッキンサイズがこのオーリングとほぼ同じサイズなのでダメモトで交換。
何と缶コーヒーより安く燃料漏れの修理が完了。大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 83152877
2020-10-29
用途: エンジンオイルラインのシーリングに使用
沼崎製作所

耐熱、耐油に期待。頻繁なメンテができないオイルラインのシーリングなのでフッ素系を選択しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする