PC電源ユニット 80PLUS TITANIUM ATX12V

PC電源ユニット 80PLUS TITANIUM ATX12V 玄人志向

最大94%もの変換効率を実現する80PLUS TITANIUM認証を取得したエコ電源。
シングルレーン出力によりレーン間を自由に電力配分が可能ですので、
複数系統の電流制限によるトラブルがありません。
一次側に耐熱105℃の日本メーカー製アルミ電解コンデンサーに加え、
二次側の主要箇所に固体電解コンデンサーを採用しました。
大口径静音12cmファン&ファンコントロール機能搭載。
ATX12V Ver.2.4デザインガイドに準拠しHaswell以降の最新プロセッサの新しい省電力ステートに対応します。

規格ATX12V Ver2.4 および EPS12V Ver2.92準拠 タイプ80PLUS TITANIUM 寸法(mm)150×140×86 保証期間3年 保護回路OPP/OCP/OVP/UVP/SCP/OTP/NLO 回路ActivePFC ファン12cm静音ファン 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83389102 KRPW-TI700W/94+ 定格: 700、ピーク: 750
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
83389118 KRPW-TI500W/94+ 定格: 500、ピーク: 550
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする