PC電源ユニット 80PLUS GOLD ATX12V

PC電源ユニット 80PLUS GOLD ATX12V 玄人志向

最大90%の交換効率80PLUS GOLD認証取得電源ユニットです。
アルミ電解コンデンサーはすべて耐熱105℃品を採用し、
一次側には日本」メーカー製、二次側には個体タイプを配置しました。
シングルレーンのため自由な電流制御で、PC構成に合わせた電力配分が可能です。
最新世代の省電力CPUもサポートしたATX12V Ver2.4に準拠。
ハイエンドモデルや産業機器用電源ユニットで実現している最小負荷電流OA(ゼロアンペア)設計です。
すっきり配線フルプラグイン仕様。フルプラグイン仕様ながら奥行14cmを実現し、
PCケースを選ばない配線のしやすいコンパクトサイズです。

規格ATX12V Ver2.4 および EPS12V Ver2.92準拠 タイプ80PLUS GOLD 寸法(mm)150×140×86 保証期間3年 保護回路OPP/OCP/OVP/UVP/SCP/OTP/NLO 回路ActivePFC ファン12cmファン 内容量1台
注意
※付属プラグインケーブルは、本製品専用です。
※逆挿し・斜め挿し・ずれ挿しなどの誤挿入にならないよう、必ず目視にて接続を確認してください。
※各コネクターは誤挿入しにくい構造になっていますが、すべての誤挿入を防止するものではありません。
無理に挿し込むと、コネクターが破損したり、火災・故障・物的損害の原因となる恐れがあります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83389163 KRPW-GK750W/90+ 定格: 750、ピーク: 800
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
83389172 KRPW-GK650W/90+ 定格: 650、ピーク: 700
オープン
 
 
取扱い終了
83389188 KRPW-GK550W/90+ 定格: 550、ピーク: 600
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする