コピー&消去対応 USB3.0接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド

コピー&消去対応 USB3.0接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド 玄人志向

パソコンなしでHDD/SSDのまるごと高速コピーと、HDDの高速完全消去が2台同時に可能です。
カンタン取り付け&取り外しのUSB3.0高速インターフェース対応HDD/SSDスタンド。

対応ドライブ:2.5型/3.5型 SATA HDD/SSD(合計2台まで) ブラック 付属品USBケーブル、ACアダプター、マニュアル 寸法(mm)108×62×149 質量(g)860 電源ACアダプター 対応OSWindows XP、Vista、7、8 インターフェースUSB3.0/2.0(タイプBソケット) 保証期間1年 転送速度(Gbps)USB3.0接続時 最大5(理論値) 内容量1台
注意
※内蔵HDDは付属しておりません。
※重要なデータは二重にバックアップをとる習慣をつけましょう。
※重要なデータの含むHDDを取り付ける場合は、データを書き込んだ元のシステムで事前にバックアップをとってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83389294 KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする