低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径: 2.5 mm )

低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径:  2.5 mm ) - PMK(IWATSU)

PMLシリーズ・パッシブ・プローブは、ハイ・インピーダンス(10MΩ)仕様とロー・インピーダンス仕様(500Ω/5kΩ)の2種類があり、LSIの高集積化によるプロービングのトラブルを回避するツールも数多く取り揃えております。

内容量1式
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
入力
減衰比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83379223PML711A1.3R〔Ω〕10、C〔pF〕1010:1
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
83379232PML711A-RO1.3R〔Ω〕10、C〔pF〕1010:1
45,000
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
83379248PML7122R〔Ω〕10、C〔pF〕11.510:1
63,000
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
83379257PML712-RO2R〔Ω〕10、C〔pF〕11.510:1
64,000
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
83379266PML7211.4R〔Ω〕20M、C〔pF〕5.620:1
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
83379275PML721-RO1.4R〔Ω〕20M、C〔pF〕5.620:1
50,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
83379284PML7511.3R〔Ω〕500、C〔pF〕210:1
72,000
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
83379293PML751-RO1.3R〔Ω〕500、C〔pF〕210:1
73,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
83379302PML7911.3R〔Ω〕5K、C〔pF〕2.6100:1
74,000
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
83379318PML791-RO1.3R〔Ω〕5K、C〔pF〕2.6100:1
75,000
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする