岩崎通信機(IWATSU)
高電圧差動プローブ
0Vを基準としない測定に対応。商用電源からインバータのスイッチングデバイスの実動作波形の測定に最適。最大差動動作電圧1.4kV(DC+ACpeak)対応
仕様
伝送遅延:12.5ns(500:1、代表値)、13.5ns(50:1、代表値)、CMRR:-70dB(500VDC)、-80dB(50/60Hz)、-50dB(1MHz)
電圧(V)
最大非破壊:±1500、1300rms
入力
各入力からGNDまで、4MΩ以上//7.0pF以下
周波数帯域(MHz)
DC~100
使用温湿度範囲
0~+50℃、80%RH以下
確度
±2%(20℃~30℃)
動作電圧
最大差動:±1400V(500:1),±140V(50:1)、最大同相:±1400V,±1000Vrms
立ち上がり時間
3.5ns
減衰比
50:1、500:1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74185126
SS-320(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
¥138,000
¥
137,800
¥151,580
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
83379038
SS-320
1式
¥120,000
¥
119,800
¥131,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください