高電圧プローブ HV-Pシリーズ

高電圧プローブ HV-Pシリーズ - 岩崎通信機(IWATSU)高電圧プローブ HV-Pシリーズ - 岩崎通信機(IWATSU)
仕様接続可能なオシロスコープRC:1MΩ//10pF~40pF温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(MHz)DC~50コネクタBNC形
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
ケーブル長(m)
入力
最大入力電圧
減衰比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83379047HV-P30A1式約2約3100MΩ±5%//7pF以下DC:30kV、単発パルス:40kV1000:1
459,800
449,800
494,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
83379056HV-P60A1式約1.3約41000MΩ±5%//5pF±2pFDC:60kV、単発パルス:80kV2000:1
690,800
689,800
758,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
74185135HV-P30A(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット約2約3100MΩ±5%//7pF以下DC:30kV、単発パルス:40kV1000:1
524,300
499,800
549,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74185144HV-P60A(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット約1.3約41000MΩ±5%//5pF±2pFDC:60kV、単発パルス:80kV2000:1
755,300
749,800
824,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする