曜日別特売

ターミネーション

ターミネーション - 岩崎通信機(IWATSU)
インピーダンス(Ω)50内容量1式
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電力(W)
周波数範囲
コネクタ
電圧定在波比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83380517BB-50M1平均0.5、尖頭500(最大パルス幅5μs)DC~1GHzBNC形貫通1.1以下DC~500MHz1.25以下0.5~1GHz
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
83380508BP-50M1平均0.5、尖頭500(最大パルス幅5μs)DC~3GHzBNC形終端1.1以下DC~1GHz1.2以下1~3GHz
11,000
取扱い終了
返品不可
83380526BB-50M10平均5、尖頭1k(最大パルス幅1μs)DC~300MHzBNC形貫通1.2以下
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする