Panram(パンラム)
DDR4-2666 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール
仕様
チップメーカー:Panram、Clock2666MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):16-18-18-35
規格
DDR4 SDRAM
保証期間
永久保証
ピン数(ピン)
260
メモリーモジュール規格
PC4-21300
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
メモリーインターフェイス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83392916
D4N2666PS-8G
8GB
long-DIMM
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11933828
D4N2666PS-16G
16GB
SO-DIMM
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください