四国化成
SK舗装用目地棒
舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。
仕様
【目地固定材の必要数】直線の場合:6個/本、曲線の場合:8個/本
材質
アルミ形材
寸法(幅Wmm×長さLm)
4×2
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84349588
SKPS-10SV
1ケース(10本)
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349597
SKPS-30SV
1ケース(30本)
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349606
SKPS-50SV
1ケース(50本)
¥
35,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349615
SKPSA-10SV
1ケース(10本)
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください