曜日別特売

Komatech 15W 高速ワイヤレス充電パッド

Komatech 15W 高速ワイヤレス充電パッド - Freedy

iPhone向けに最適化されたデザインとパフォーマンスを備えたFreedy 15W高速ワイヤレス充電パッドは、iPhone用に最大7.5Wの高速ワイヤレス充電をサポートします。
※現在、このワイヤレス充電パッドは、iPhone 8、8 plus、10、Samsung、LGなどの既存のスマートフォンをサポートしています。
iPhoneの場合、iOS11.2以降に更新されると、Freedy 15W高速ワイヤレス充電パッドはiPhoneの高速ワイヤレス充電と完全に互換性があります。
あなたのスマートフォンを充電するためにコード接続は必要ありません。
あなたの机の上に汚れたケーブルはありません。
スマートフォンを置いて充電するだけです。
迅速かつ簡単に充電ができます。
市販のいろいろな保護ケースを使用していても、ワイヤレス充電が可能です。
※金属およびそれに類似したケースは除外されます。
安心の2年保証。

用途
Freedy 15W 高速ワイヤレス充電パッドは、iPhone 8, 8 plus, X および Samsung, LG などQi対応のAndroid スマートフォンに対応
付属品
製品本体、専用ACアダプタ、取扱説明書
質量(g)
120
出力
【ワイヤレス充電パッド】15W Max、【専用ACアダプター】12V/2A
最大出力(W)
15
ケーブル長(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
119×119×18
対応機種
Qi規格に適合するスマートフォン、バッテリーパックなどの充電式デバイス
入力
【ワイヤレス充電パッド】12V/2A、【専用ACアダプター】AC100~240V(50/60Hz)0.6A
内容量
1個
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84359817EA1702Wホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
84359826EA1702Bブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする