T-H120加工ナシ160W120H

T-H120加工ナシ160W120H SUS(エスユーエス) T-H120加工ナシ160W120H SUS(エスユーエス) T-H120加工ナシ160W120H SUS(エスユーエス)

仕様穴加工なしボックス(規格サイズ) 質量(kg)0.3~0.4 適合規格防塵 外形寸法W(mm)160 外形寸法H(mm)120 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84360212 CMB-160N ナイロン樹脂 ノーマル
オープン
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
84360228 CMB-160Q ナイロン樹脂 フランジ付
オープン
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84360237 CMB-160A アルミダイカスト アルミダイカスト
オープン
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする