SUS(エスユーエス)
T-H170加工ナシ200W170H
仕様
穴加工なしボックス(規格サイズ)
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.8
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
200
外形寸法H(mm)
170
キャップ
ノーマル
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84360772
CY1-200N
オープン
¥
4,698
¥5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください