SUS(エスユーエス)
Lスイッチ1点防水1点1m
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
タイプ
防水タイプ
断面寸法(mm)
45×45(L)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種類
頭径(Φmm)
取付可能スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84370983
NAC-131
270
照光式
30
オムロン:照光式非常停止1bΦ30 A165E-LS-24D-01(C1S-601R)
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84371008
NAC-133
260
照光式
40
オムロン:照光式非常停止2bΦ40 A165E-LM-24D-02(C1S-702R)
オープン
¥
6,098
¥6,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84371245
NCC-132
270
非照光式
30
オムロン:非常停止1bΦ30 A165E-S-01(C1S-603R)
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
当日出荷
84371263
NCC-134
260
非照光式
40
オムロン:非常停止1bΦ40 A165E-M-01(C1S-604R)
オープン
¥
4,798
¥5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください