スイッチ3点(GR)防水ノーマル1m

スイッチ3点(GR)防水ノーマル1m SUS(エスユーエス) スイッチ3点(GR)防水ノーマル1m SUS(エスユーエス)

仕様配線あり 形状非常停止スイッチ+照光式押ボタンスイッチ 寸法(mm)64×80 タイプ照光式 種類蓋ネジ(横) 適合規格防水 キャップ樹脂 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84371148 NAC-333 720 A22L-CG-24A-10M (C1S-712G)、A22L-CR-24A-10M (C1S-712R)、A22EL-M-24A-02 (C1S-710R)
オープン
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84371202 NAC-339 690 A22-CG-10M (C1S-713G)、A22-CR-10M (C1S-713R)、A22EL-M-24A-02 (C1S-710R)
オープン
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする