S-4545Lスイッチ2点R(GR)防水1点1m

S-4545Lスイッチ2点R(GR)防水1点1m SUS(エスユーエス) S-4545Lスイッチ2点R(GR)防水1点1m SUS(エスユーエス) S-4545Lスイッチ2点R(GR)防水1点1m SUS(エスユーエス) S-4545Lスイッチ2点R(GR)防水1点1m SUS(エスユーエス)

仕様配線あり 形状丸形 寸法(mm)45×45L 質量(g)280 種類蓋ネジ(横) 適合規格防水 キャップ樹脂 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84372207 NAC-23D 照光式 A165L-TGM-24D-1 (C1S-703G)、A165L-TRM-24D-1 (C1S-703R)
オープン
6,698
7,368 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84372627 NCC-23E 非照光式 A165L-TGM-24D-1 (C1S-703G)、A165L-TRM-24D-1 (C1S-703R)
オープン
5,998
6,598 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84374282 NEC-23D 照光式 LB6ML-M1T14G (C1S-686G)、LB6ML-M1T14R (C1S-686R)
オープン
9,698
10,668 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84374702 NGC-23E 非照光式 LB6ML-M1T14G (C1S-686G)、LB6ML-M1T14R (C1S-686R)
オープン
8,998
9,898 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする