SUS(エスユーエス)
S-6480スイッチ1点防水ノーマル1m
仕様
配線あり
形状
非常停止スイッチ 頭径Φ40
寸法(mm)
64×80
質量(g)
440
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防水
キャップ
樹脂
取付可能スイッチ
XW1E-LV412Q4MR (C1S-722R)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84373625
NEC-135
照光式
オープン
¥
9,498
¥10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84373887
NGC-136
非照光式
オープン
¥
7,098
¥7,808
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください