携帯おにぎり

携帯おにぎり - 尾西食品携帯おにぎり - 尾西食品携帯おにぎり - 尾西食品
(4件のレビュー)

5年常温保存が可能。
賞味期限を大きく、見やすく表示してあります。
手軽、コンパクト、携帯性抜群でとても便利。
手を汚さずに作って食べることが出来、衛生的です。3点カット方式採用。
アルファ米は100%国産米を使用しています。(製品により品種が異なります)
お湯又は水を入れるだけで、三角形のおにぎりが出来上がります。

用途備蓄。旅行。アウトドア。お土産。小腹がすいた時に。エコマーク認定認定保存期間(年)5グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 140 047内容量1ケース(50袋)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
保存期間(年)
カロリー(kcal)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84391475AK2-Wわかめ5151(1食あたり)
15,000
14,980
16,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
84391484AK2-G五目おこわ5168(1食あたり)
15,000
14,980
16,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
84391493AK2-S5152(1食あたり)
15,000
14,980
16,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
46512218AK2-K5150(1食あたり)
15,000
14,980
16,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84391493
2024-12-22
用途: 自治会の防災訓練に参加した方に配った
製造業

コンパクトで保存がし易いです。食感が良くて美味しかった。

対象商品 : 84391493
2022-11-22
用途: 社内の景品
その他業種

参加賞として利用しました。
とても好評だっだのでまたお願いしようと思います。

対象商品 : 46512218
2022-11-22
用途: 社内の景品
その他業種

参加賞として利用しました。
とても好評だっだのでまたお願いしようと思います。

対象商品 : 84391484
2020-07-03
用途: 非常食に
株式会社ナラテクノ製造業

非常用に買ったみて、試しに食べたら、出来立ての様にほくほく、
味もちょうどいい感じでおいしかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする