曜日別特売

ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)

ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) - ニチアス

ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。
シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。

用途
各種腐食性流体、有機溶剤
汚染を嫌う流体
電気絶縁性を必要とするところ
規格JPI-7S-75内容量1枚
注意
※流体の種類によっては、PTFE被覆材をとおしてガスケットの内部に流体が浸透する場合があります。特に、硝酸、エチレンオキサイド、ハロゲン(塩素、臭素など)、溶融硫黄、モノクロル酢酸などは長時間の使用のあいだに浸透して中心材を侵し、ガスケットの機能を失わせることがあります。
このような場合には、早めにガスケットを交換していただくかPTFEソリッドガスケットをご使用いただくことをお勧めします。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84394747T9010-A65K×15A
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394756T9010-A65K×20A
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394765T9010-A65K×25A
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394774T9010-A65K×32A
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394783T9010-A65K×40A
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394792T9010-A65K×50A
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394808T9010-A65K×65A
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394817T9010-A65K×80A
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394826T9010-A65K×100A
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394835T9010-A65K×125A
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394844T9010-A65K×150A
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394853T9010-A65K×200A
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394862T9010-A610K×15A
オープン
329
362(税込)
当日出荷
84394878T9010-A610K×20A
オープン
359
395(税込)
当日出荷
84394887T9010-A610K×25A
オープン
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
84394896T9010-A610K×32A
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394905T9010-A610K×40A
オープン
549
604(税込)
当日出荷
84394914T9010-A610K×50A
オープン
699
769(税込)
当日出荷
84394923T9010-A610K×65A
オープン
859
945(税込)
当日出荷
84394932T9010-A610K×80A
オープン
849
934(税込)
当日出荷
84394948T9010-A610K×100A
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
84394957T9010-A610K×125A
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
84394966T9010-A610K×150A
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
84394975T9010-A610K×200A
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする