ニチアス
ナフロンペースト TOMBO No.9400
ふっ素樹脂のコロイド状粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペースト
耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペースト
用途
各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール
材質
ふっ素樹脂、水
使用温度範囲(℃)
~260
適合流体
各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール
色相
クリーム色
特性
耐薬品性/耐酸性/耐腐食性/耐油/耐水
標準塗布量(g/m
2
)
約50(2m
2
/チューブ)
内容量
1個(65cc)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84395483
T9400
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください