曜日別特売

DEVICE Work 4way ヒップバッグ

DEVICE Work 4way ヒップバッグ - トップハウスDEVICE Work 4way ヒップバッグ - トップハウスDEVICE Work 4way ヒップバッグ - トップハウスDEVICE Work 4way ヒップバッグ - トップハウスDEVICE Work 4way ヒップバッグ - トップハウスDEVICE Work 4way ヒップバッグ - トップハウスDEVICE Work 4way ヒップバッグ - トップハウスDEVICE Work 4way ヒップバッグ - トップハウス
(1件のレビュー)

ツイルコーティング素材のボディと、ヴィンテージ本革型押しプレートが特徴的なミリタリー色の濃いヒップバッグ。
簡単にベルトを付け替えるだけで、ヒップ・ボストン・リュック・ボディバッグとその日の気分や
ファッションで楽しめる優秀4wayバッグ!!
カジュアルからシブめスタイルまで、いつものスタイルにMIXするだけでワンランク上のオシャレが
楽しめること間違いなし。

材質綿・本革質量(g)1100幅(cm)33高さ(cm)18奥行き(cm)16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84712032AHH17089-BKブラック
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
84712075AHH17089-BKBKブラック/ブラック
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
84712118AHH17089-KHカーキ
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84712032
2024-06-20
用途: 夏季の現場作業時
建設業・工事業

夏は、ポケットに財布や携帯を入れておけないので容量が大きいバックは重宝します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする