Number トートリュック 61005 22L グレー

Number トートリュック 61005 22L グレー - SIERRA FIELDNumber トートリュック 61005 22L グレー - SIERRA FIELDNumber トートリュック 61005 22L グレー - SIERRA FIELDNumber トートリュック 61005 22L グレー - SIERRA FIELDNumber トートリュック 61005 22L グレー - SIERRA FIELDNumber トートリュック 61005 22L グレー - SIERRA FIELD

メインルームはB4ファイルサイズが収納可能。背面側にPC収納を搭載。PC収納はウレタンクッション内蔵でしっかり保護します。取り出しやすいサイドポケットは500mlのペットボトルを入れても便利。リュックベルト(2本)を使用しない時は、背面収納部分に収納する事が可能です。アウトドアシーン、タウンユース、スポーツや旅行のサブバッグにもお使いいただけます。

用途
通勤・通学・普段使いに。
色
グレー
質量(g)
790
容量(L)
22
ポケット数
外側:4 / 内側:1
サイズ(mm)
約横31×縦42×マチ15
内容量
1個
注意
※本製品は防水性保証するものではありません。防水性の高い製品ですが、開口部の状態や強い雨等では浸水の恐れがありますので、あらかじめご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7496499861005
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥2,800/税込¥3,080
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする