DEVICE トリコ ボディバッグ
ヴィンテージなシボ感のある合皮を、絶妙なバランスで配色した目を引くコーデの主役級ボディバッグ!
派手な印象のトリコロールカラーを、ワントーン落ち着いた色味にすることで、どんなコーデにも合わせやすく休日ファッションや通勤、通学にもピッタリなデザインに!フロントに施された白いブランドロゴは、洗練されたイメージを与えてくれます。
薄マチタイプのスマートなシルエットだが、500mlペットボトルや折り畳み傘がしっかり収納できます。フロントのDカンにストラップやキーホルダーをつけて個性を出してもGoodです!
材質合皮
質量(g)420
幅(cm)16.5
高さ(cm)37
奥行き(cm)5
内容量1個
バッグ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84712942 | DBG40033-BKBR | 84713125 | DBG40033-NVWN |
![]() |
DEVICE トリコ ボディバッグ | トップハウス | 1個 | ¥3,298 税込¥3,628 | 色に違いがあります |